Références
INA :FLCTE35-XL
Rubix :0269-1003362
Fabricant :0008312980000
EAN :4012802791976


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 94 mm |
| Entraxe de fixation | 100 mm |
Détails articles : PALIER FLCTE 35XL INA
Auto-aligner bearing with 2 mounting holes. Cast iron bearing body. Eccentric locking ring. Sealing P. Not regreasable.
Paliers auto-aligneurs FLCTE, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P, non regraissable
Points forts
FLCTE livré avec roulement RAE-NPPB, GLCTE avec GRAE-NPPB et FLCTEY avec GAY-NPPB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 94 mm |
| Entraxe de fixation | 100 mm |
| Matière | fonte grise |
| Hauteur | 126 mm |
| Longueur | 126 mm |
| Série | flcte..-xl |
| Largeur totale du roulement | 42 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25500 N |
| Diamètre extérieur | 55 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,66 € HT
/ unité
102,79 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours