Palier applique auto-aligneur SNR SUCF212N

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :SUCF212N
Rubix :0302-1378736
Fabricant :SUCF.212.N
EAN :3413529515950
PALIER SUCF212N SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Largeur65,1 mm
Entraxe de fixation143 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER SUCF212N SNR


corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Largeur65,1 mm
Entraxe de fixation143 mm
Matièreacier inoxydable
Longueur175 mm
Sériesucf200
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r31500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr41000 N
Diamètre extérieur110 mm
Poids5,72 kg
703,32 HT
/ unité
843,98 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h