Références
INA :PCJT20-XL-N
Rubix :0269-1006400
Fabricant :0096436130000
EAN :4012802837582


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 61 mm |
| Entraxe de fixation | 90 mm |
Détails articles : PALIER PCJT 20-XL-N INA
Paliers auto-aligneurs PCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Points forts
PCJT livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJT- et RCJTZ avec GE-KRRB, RCJTY avec GYE-KRRB et TCJT avec GE-KTTB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 61 mm |
| Entraxe de fixation | 90 mm |
| Matière | fonte à graphite lamellaire (gg) |
| Hauteur | 112 mm |
| Longueur | 112 mm |
| Série | pcjt..-xl-n |
| Largeur totale du roulement | 42,5 mm |
| Serrage | 28 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13600 N |
| Diamètre extérieur | 112 mm |
| Poids | 0,45 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,36 € HT
/ unité
55,63 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h