Palier applique auto-aligneur INA RMEY70-XL-I

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :RMEY70-XL-I
Rubix :0269-1006829
Fabricant :0009504160000
EAN :4012802824117
PALIER RMEY 70-XL-I INA
Résumé technique
Diamètre intérieur70 mm
Largeur74,6 mm
Entraxe de fixation177 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RMEY 70-XL-I INA


unités de logement à brides à quatre boulons, embout de centrage, vis sans tête dans la bague intérieure, joints R.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Largeur74,6 mm
Entraxe de fixation177 mm
Matièrefonte
Hauteur215 mm
Sériermey
Diamètre des trous de fixation18 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r44000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr66000 N
Diamètre extérieur215 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
454,18 HT
/ unité
545,02 TTC
  • Epuisé