Références
SKF :FY 65 TF
Rubix :0301-1021370
Fabricant :6392
EAN :7316577036513


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Largeur | 52,5 mm |
| Entraxe de fixation | 149,5 mm |
Détails articles : PALIER FY 65 TF SKF
Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Largeur | 52,5 mm |
| Entraxe de fixation | 149,5 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Largeur totale du roulement | 68,3 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 40000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 57200 N |
| Diamètre extérieur | 187 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,87 € HT
/ unité
268,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h