Palier applique auto-aligneur INA FLCTE40-XL

Palier applique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :FLCTE40-XL
Rubix :0269-1003363
Fabricant :0008938200000
EAN :4012802807776
PALIER FLCTE 40XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur100 mm
Entraxe de fixation119 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER FLCTE 40XL INA


INA housing units are available as plummer block, flanged and take-up housing units in numerous different designs. The units are ready-to-fit and comprise INA cast iron or sheet steel housings in which INA radial insert ball bearings are fitted. In order to ensure function and reliability under all operating conditions, the bearings and housings are matched to each other.
Paliers auto-aligneurs FLCTE, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P, non regraissable

Points forts

Bride à 2 boulons
Arbre 40 mm
Longueur du boîtier 150 mm
Service normal
Fonte

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur100 mm
Entraxe de fixation119 mm
Matièrefonte
Hauteur46,3 mm
Longueur150 mm
Sérieflcte..-xl
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r19800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Diamètre extérieur58 mm
100,13 € HT
/ unité
120,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h