Références
INA :RMEY20-XL-N
Rubix :0269-1006819
Fabricant :0009448070000
EAN :4012802803532


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 17 mm |
| Entraxe de fixation | 78 mm |
Détails articles : PALIER RMEY 20-XL-N INA
Paliers auto-aligneurs RMEY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 17 mm |
| Entraxe de fixation | 78 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 100 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Série | rmey..-xl-n |
| Largeur totale du roulement | 17 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13600 N |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,04 € HT
/ unité
84,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h