Palier applique auto-aligneur RHP UCF207D1

Palier applique 4 trous série UCF

Voir les informations techniques
Références
RHP :UCF207D1
Rubix :0294-1013732
Fabricant :UCF207D1 N
EAN :00029176579707
PALIER UCF 207 D1 NSK
Résumé technique
Diamètre intérieur35 mm
Largeur117 mm
Entraxe de fixation92 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCF 207 D1 NSK


Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.

Points forts

•Montage sécurisé
Auto-alignant
Capacité de charge plus élevée
Boîtier léger mais robuste
Montage facile
Ajustement précis du boîtier
Roulements remplaçables

Applications

Application machine

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur117 mm
Entraxe de fixation92 mm
Matièrefonte
Hauteur42,9 mm
Longueur117 mm
Sérieucf2
Largeur totale du roulement42,9 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous4
Diamètre extérieur72 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,14 HT
/ unité
70,97 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours