Références
SKF :FYWK 1.1/4 YTH
Rubix :0301-1358585
Fabricant :452085
EAN :07316575012335


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Largeur | 46,4 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : PALIER FYWK 1.1/4 YTH SKF
Y-flange bearing housing, square, composite material, optimized interior design.
Points forts
- Résistant aux produits chimiques
- Pré-lubrifié à vie avec une graisse alimentaire non toxique
- Léger
- Robuste
- Pré-lubrifié à vie avec une graisse alimentaire non toxique
- Léger
- Robuste
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Largeur | 46,4 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 118 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,99 € HT
/ unité
245,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours