Palier applique auto-aligneur SKF FYTB 25 FM
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FYTB 25 FM
Rubix :0301-1021414
Fabricant :6474
EAN :7316571047737


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 42,5 mm |
| Entraxe de fixation | 99 mm |
Détails articles : PALIER FYTB 25 FM SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure étroite et un blocage excentrique, et conviennent principalement pour des applications où le sens de rotation est constant. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 42,5 mm |
| Entraxe de fixation | 99 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 124 mm |
| Longueur | 70 mm |
| Série | fytb |
| Largeur totale du roulement | 31 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 124 mm |
| Poids | 0,586 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,26 € HT
/ unité
63,91 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h