Références
INA :RME90-XL-I
Rubix :0269-1006809
Fabricant :0008776460000
EAN :4012802795103


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Largeur | 69,5 mm |
| Entraxe de fixation | 220 mm |
Détails articles : PALIER RME 90XL-I INA
Unités de logement RME, unités de logement à bride à quatre boulons, fonte, taraud à centrage, bague de verrouillage excentrée, joints d'étanchéité R.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Largeur | 69,5 mm |
| Entraxe de fixation | 220 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 265 mm |
| Longueur | 265 mm |
| Série | rme..-xl |
| Diamètre des trous de fixation | 23 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 79000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 109000 N |
| Diamètre extérieur | 265 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 236,46 € HT
/ unité
1 483,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours