Palier applique auto-aligneur INA RAT30-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RAT30-XL
Rubix :0269-1006668
Fabricant :0008280840000
EAN :4012802793321
PALIER RAT 30-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur84 mm
Entraxe de fixation90,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RAT 30-XL INA


Paliers auto-aligneurs RAT, corps de palier à 2 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur84 mm
Entraxe de fixation90,5 mm
Matièretôle d'acier
Hauteur112,7 mm
Longueur112,7 mm
Sérierat..-xl
Largeur totale du roulement35,8 mm
Diamètre des trous de fixation10,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Diamètre extérieur112,7 mm
63,55 HT
/ unité
76,26 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h