Palier applique auto-aligneur FAG UCFL202-J7

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :-T-UCFL202
FAG :UCFL202-J7
Rubix :0255-1434656
Fabricant :0821594910000
EAN :4047643337137
PALIER APPLIQUE UCFL202-J7 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Largeur60 mm
Entraxe de fixation90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFL202-J7 FAG


Palier applique UCFL

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Largeur60 mm
Entraxe de fixation90 mm
Matièrefonte (boîtier) ; roulement en acier à roulement standard
Etancheitéun joint en caoutchouc et une flasque métallique
Hauteur33,3 mm
Longueur113 mm
Sérieucfl
Largeur totale du roulement31 mm
Serrage12,7 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Diamètre extérieur33,3 mm
Poids0,46 kg
27,68 € HT
/ unité
33,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours