Références
INA :RCJY50-TV-VA-HLA
Rubix :0269-1437178
Fabricant :0519731890000
EAN :4054366719645


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 143 mm |
| Entraxe de fixation | 111 mm |
Détails articles : PALIER RCJY50-TV-VA-HLA INA
Palier applique RCJY..-TV-VA
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 143 mm |
| Entraxe de fixation | 111 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 57,6 mm |
| Longueur | 143 mm |
| Série | rcjy..-tv-va |
| Largeur totale du roulement | 51,6 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 17 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 22100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 33500 N |
| Diamètre extérieur | 143 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
446,48 € HT
/ unité
535,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours