Références
RHP :FC50EC
Rubix :0294-1011744
Fabricant :FC50EC R
EAN :00747023089826


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 165 mm |
| Entraxe de fixation | 135 mm |
Détails articles : PALIER FC 50 EC RHP
Paliers à bride en fonte Self-Lube® Série FC
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 165 mm |
| Entraxe de fixation | 135 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 51,6 mm |
| Série | fc |
| Largeur totale du roulement | 43,73 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35000 N |
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Poids | 2,8 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,96 € HT
/ unité
143,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours