Palier applique auto-aligneur NSK UCF208D1

Palier applique 4 trous série UCF

Voir les informations techniques

Références

NSK :UCF208D1
Rubix :0294-1013733
Fabricant :UCF208D1 X AS3S5
EAN :00029176650963
PALIER UCF 208 D1 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur49,2 mm
Entraxe de fixation102 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCF 208 D1 NSK


Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.

Points forts

•Montage sécurisé
Auto-alignant
Capacité de charge plus élevée
Boîtier léger mais robuste
Montage facile
Ajustement précis du boîtier
Roulements remplaçables

Applications

Application machine

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur49,2 mm
Entraxe de fixation102 mm
Matièreboîtier en fonte ; insert de roulement en acier à roulement
Hauteur51,2 mm
Longueur130 mm
Sérieucf200
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r17800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29100 N
Diamètre extérieur80 mm
Poids1,82 kg
71,67 € HT
/ unité
86,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h