Palier applique auto-aligneur RHP SFT25A

Unités de palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :SFT25A
Rubix :0294-1012783
Fabricant :SFT25A R
EAN :00747023027415
PALIER SFT 25 A RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur38,84 mm
Entraxe de fixation99 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SFT 25 A RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.

Points forts

SFT livré avec roulement 1000G, SFT-EC avec 1200ECG, SFT-DEC avec 1000DECG et SFT-A avec 1200G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur38,84 mm
Entraxe de fixation99 mm
Matièrefonte
Hauteur125,5 mm
Longueur70 mm
Sériesft
Largeur totale du roulement38,84 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Nombre de trous2
51,47 € HT
/ unité
61,76 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h