Références
FAG :UCF208-J7
Rubix :0255-1267968
Fabricant :0808219440000
EAN :4047643247634


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 130 mm |
| Entraxe de fixation | 102 mm |
Détails articles : PALIER APPLIQUE UCF208-J7 FAG
Palier applique UCF
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 130 mm |
| Entraxe de fixation | 102 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 51,2 mm |
| Longueur | 130 mm |
| Série | ucf |
| Largeur totale du roulement | 49,2 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Diamètre extérieur | 51,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,99 € HT
/ unité
64,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h