Palier applique auto-aligneur SKF FYK 40 TF

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYK 40 TF
Rubix :0301-1021401
Fabricant :63496
EAN :7316570820782
PALIER FYK 40 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur39 mm
Entraxe de fixation101,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYK 40 TF SKF


Ces boîtiers à bride carrée pour roulements à insert sont en matériau composite, résistants aux produits chimiques, légers et robustes. Ces boîtiers ont été développés pour des montages de roulement devant fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles pendant de longues périodes sans maintenance.
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur39 mm
Entraxe de fixation101,5 mm
Matièreacier pour roulements
Hauteur40 mm
Longueur130 mm
Largeur totale du roulement49,2 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r19000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr30700 N
Diamètre extérieur130 mm
76,52 € HT
/ unité
91,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours