Références
INA :RME55-XL
Rubix :0269-1006803
Fabricant :0009410690000
EAN :4064327886163


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 71,4 mm |
| Entraxe de fixation | 150 mm |
Détails articles : PALIER RME 55-XL INA
Paliers auto-aligneurs RME, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 71,4 mm |
| Entraxe de fixation | 150 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 185 mm |
| Longueur | 185 mm |
| Série | rme..-xl |
| Diamètre des trous de fixation | 18 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43500 N |
| Diamètre extérieur | 185 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,47 € HT
/ unité
266,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h