Palier applique auto-aligneur RHP SLFE35EC
Palier applique 3 trous à flasque en tôle emboutie zinguée SLFE
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :SLFE35EC
Rubix :0294-1013132
EAN :00747023030668

Détails articles : PALIER SLFE 35 EC RHP
Série standard, corps de palier en tôle emboutie zinguée.
Points forts
SLFE livré avec roulement 1000G et SLFE-EC avec 1200ECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 100 mm |
| Série | slfe |
| Largeur totale du roulement | 38,93 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10,5 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6250 N |
| Diamètre extérieur | 122,2 mm |
| Poids | 0,9 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,45 € HT
/ unité
64,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
