Palier applique auto-aligneur RHP MSFT40
Palier à bride autolubrifiant
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :MSFT40
Rubix :0294-1012093
Fabricant :MSFT40 R
EAN :00747023012893


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 35,3 mm |
| Entraxe de fixation | 148,5 mm |
Détails articles : PALIER MSFT 40 RHP
Les unités Self-Lube® présentent une large gamme de modèles de boîtiers et d'inserts moulés. Ils sont tous fabriqués selon les spécifications techniques NSK, dans lesquelles la qualité des matériaux est exceptionnelle. En outre, tous les boîtiers sont fournis avec des orifices de relubrification et sont conçus pour absorber les défauts d'alignement pendant l'assemblage. Les conceptions les plus courantes sont le type de pont, le carré, l'ovale et les unités de tension. Ce produit se distingue par sa polyvalence et sa capacité à être assemblé dans une multitude d'applications dans l'industrie.
MSFT40 - Palier à bride RHP en fonte - Diamètre d'arbre 40mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 35,3 mm |
| Entraxe de fixation | 148,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 179,4 mm |
| Longueur | 111,1 mm |
| Série | msft |
| Largeur totale du roulement | 49,2 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,64 € HT
/ unité
142,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours