Références
Réf. remplacée :-T-UKFC216
FAG :UKFC216-J7
Rubix :0255-1301427
Fabricant :0823129230000
EAN :4054366901453


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Largeur | 240 mm |
| Entraxe de fixation | 200 mm |
Détails articles : PALIER UKFC216 FAG
Palier applique UKFC
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Largeur | 240 mm |
| Entraxe de fixation | 200 mm |
| Matière | boîtier en fonte à graphite lamellaire ; roulement en acier à roulement standard |
| Hauteur | 240 mm |
| Longueur | 240 mm |
| Série | ukfc |
| Largeur totale du roulement | 58,2 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 23 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 54000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 76000 N |
| Diamètre extérieur | 78 mm |
| Poids | 9,33 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
340,72 € HT
/ unité
408,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours