Palier applique auto-aligneur RHP MSF70

Palier applique renforcé 4 trous série MSF

Voir les informations techniques

Références

RHP :MSF70
Rubix :0294-1012047
Fabricant :MSF70 R
EAN :00747023013685
PALIER MSF 70 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Largeur51,3 mm
Entraxe de fixation152,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER MSF 70 RHP


Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MSF70 - RHP palier à bride en fonte - diamètre d'arbre 70 mm

Points forts

MSF livré avec roulement 1000G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Largeur51,3 mm
Entraxe de fixation152,4 mm
Matièrefonte
Hauteur158,5 mm
Longueur196,5 mm
Sériemsf
Largeur totale du roulement80,9 mm
Diamètre des trous de fixation20 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r49500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr66000 N
Poids8,6 kg
307,92 € HT
/ unité
369,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours