Références
INA :RAY25-XL
Rubix :0269-1006689
Fabricant :0008329600000
EAN :4012802790757


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Entraxe de fixation | 76 mm |
Détails articles : PALIER RAY 25-XL INA
Paliers auto-aligneurs RAY, corps de palier à 3 ou 4 trous de fixation, tôle d'acier, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Entraxe de fixation | 76 mm |
| Matière | tôle d'acier |
| Longueur | 95 mm |
| Série | ray..-xl |
| Largeur totale du roulement | 27 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 8,7 mm |
| Nombre de trous | 3 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Diamètre extérieur | 95 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,64 € HT
/ unité
61,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h