Références
INA :RCJY35-XL-N
Rubix :0269-1006762
Fabricant :0008584120000
EAN :4012802797893


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 118 mm |
| Entraxe de fixation | 92 mm |
Détails articles : PALIER RCJY 35-XL-N INA
Paliers auto-aligneurs RCJY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
Points forts
PCJ livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJ avec GE-KRRB, PCJY avec GAY-NPPB et RCJY avec GYE-KRRB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 118 mm |
| Entraxe de fixation | 92 mm |
| Matière | fonte |
| Longueur | 118 mm |
| Série | rcjy..-xl-n |
| Largeur totale du roulement | 46,4 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 27500 N |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,29 € HT
/ unité
87,95 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours