Palier applique auto-aligneur INA GRA45-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :GRA45-XL
Rubix :0269-1003975
Fabricant :0008294200000
EAN :4064327885180
PALIER GRA 45XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Largeur43,8 mm
Entraxe de fixation120,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER GRA 45XL INA


Paliers auto-aligneurs GRA, corps de palier à 3 ou 4 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur43,8 mm
Entraxe de fixation120,5 mm
Matièretôle d'acier
Longueur149,2 mm
Sériegra..-xl
Largeur totale du roulement43,8 mm
Diamètre des trous de fixation13,5 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r20400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Diamètre extérieur149,2 mm
133,45 € HT
/ unité
160,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours