Palier applique auto-aligneur RHP UCFL212D1

Palier applique 2 trous série UCFL

Voir les informations techniques
Références
RHP :UCFL212D1
Rubix :0294-1013830
Fabricant :UCFL212D1 N
EAN :0029176574566
PALIER UCFL 212 D1 NSK
Résumé technique
Diamètre intérieur60 mm
Largeur65,1 mm
Entraxe de fixation202 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCFL 212 D1 NSK


Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Largeur65,1 mm
Entraxe de fixation202 mm
Matièreboîtier en fonte ; insert en acier à roulement au chrome à haute teneur en carbone
Etancheitéun joint en caoutchouc et une flasque métallique
Hauteur68,7 mm
Longueur140 mm
Sérieucfl
Largeur totale du roulement65,1 mm
Serrage25,4 mm
Diamètre des trous de fixation23 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r36000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr52500 N
Diamètre extérieur110 mm
Poids3,8 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,78 HT
/ unité
196,54 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours