Palier applique auto-aligneur INA RCJY30-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RCJY30-XL-N
Rubix :0269-1006761
Fabricant :0008645520000
EAN :4012802797008
PALIER RCJY 30-XL-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur108 mm
Entraxe de fixation82,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJY 30-XL-N INA


INA housing units are available as plummer block, flange bearing and clamping housing units in many different designs. The units are ready for installation and consist of INA cast iron or INA sheet steel housings in which INA radial insert ball bearings are integrated. In order to ensure the function and safety in all operating conditions, the bearing and housing are matched to one another.
Paliers auto-aligneurs RCJY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur108 mm
Entraxe de fixation82,5 mm
Matièrefonte grise
Longueur108 mm
Sériercjy..-xl-n
Largeur totale du roulement42,2 mm
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
56,13 € HT
/ unité
67,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours