Palier applique auto-aligneur INA RCJT30-XL-N-FA125

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RCJT30-XL-N-FA125
Rubix :0269-1436630
Fabricant :0946547350000
EAN :4054372495977
PALIER RCJT30-XL-N-FA125-I INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur80 mm
Entraxe de fixation116,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJT30-XL-N-FA125-I INA


Paliers auto-aligneurs RCJT..-FA125, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité R, protégé contre la corrosion

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur80 mm
Entraxe de fixation116,5 mm
Matièrefonte
Hauteur50,2 mm
Longueur142 mm
Sériercjt..-xl-n-fa125
Diamètre des trous de fixation6 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20700 N
Poids0,91 kg
102,99 HT
/ unité
123,59 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours