Références
SKF :FYTWK 1. YTH
Rubix :0301-1358572
Fabricant :452080
EAN :07316575012380


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
|---|---|
| Largeur | 38,8 mm |
| Entraxe de fixation | 99 mm |
Détails articles : PALIER FYTWK 1. YTH SKF
Y-flange bearing unit with square polyester housing and threaded pin attachment.
Points forts
- Résistant aux produits chimiques
- Pré-lubrifié à vie avec une graisse alimentaire non toxique
- Léger
- Robuste
- Pré-lubrifié à vie avec une graisse alimentaire non toxique
- Léger
- Robuste
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
|---|---|
| Largeur | 38,8 mm |
| Entraxe de fixation | 99 mm |
| Matière | acier |
| Etancheité | un joint en caoutchouc et une flasque métallique |
| Hauteur | 30 mm |
| Longueur | 70 mm |
| Série | food-line y |
| Largeur totale du roulement | 34,1 mm |
| Serrage | 15 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12,3 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11900 N |
| Diamètre extérieur | 124 mm |
| Poids | 0,3 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,73 € HT
/ unité
132,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours