Palier applique auto-aligneur SNR UKF207H

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UKF207H
Rubix :0302-1257442
Fabricant :UKF.207H
EAN :3413529508389
PALIER UKF 207 H SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur27 mm
Entraxe de fixation92 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER UKF 207 H SNR


corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur27 mm
Entraxe de fixation92 mm
Matièrefonte
Hauteur41,5 mm
Longueur117 mm
Sérieukf200
Largeur totale du roulement117 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r15200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25700 N
Diamètre extérieur72 mm
Poids1,57 kg
98,16 € HT
/ unité
117,79 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h