Palier applique auto-aligneur RHP MSF55

Palier applique renforcé 4 trous série MSF

Voir les informations techniques

Références

RHP :MSF55
Rubix :0294-1012042
Fabricant :MSF55 R
EAN :00747023013630
PALIER MSF 55 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Largeur73,69 mm
Entraxe de fixation143 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER MSF 55 RHP


Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MSF55 - RHP Unité de palier à bride en fonte - Diamètre d'arbre 55mm

Points forts

MSF livré avec roulement 1000G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Largeur73,69 mm
Entraxe de fixation143 mm
Matièrefonte
Hauteur135,5 mm
Longueur174,5 mm
Sériemsf
Largeur totale du roulement73,69 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r33000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr48000 N
185,69 HT
/ unité
222,83 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours