Palier applique auto-aligneur SKF UCF 218

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :UCF 218
Rubix :0301-1411122
Fabricant :UCF 218
EAN :7316579542906
PALIER Y/UCF 218 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Largeur96 mm
Entraxe de fixation187 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER Y/UCF 218 SKF


Chez SKF, nous avons développé une gamme de roulements à billes appelée "gamme UC" - des unités qui ont été conçues pour être interchangeables avec des équipements conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Les roulements à billes SKF UC sont conçus pour fonctionner dans des environnements où les vibrations systémiques sont des conditions d'application caractéristiques.
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Largeur96 mm
Entraxe de fixation187 mm
Matièrefonte
Hauteur96 mm
Longueur235 mm
Sérieucf
Diamètre des trous de fixation23 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r72000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr95600 N
Diamètre extérieur160 mm
311,08 € HT
/ unité
373,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours