Références
INA :RAY35-XL
Rubix :0269-1006691
Fabricant :0008844050000
EAN :4012802808803


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 35 mm |
| Entraxe de fixation | 100 mm |
Détails articles : PALIER RAY 35-XL INA
Paliers auto-aligneurs RAY, corps de palier à 3 ou 4 trous de fixation, tôle d'acier, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 35 mm |
| Entraxe de fixation | 100 mm |
| Matière | feuille d'acier |
| Hauteur | 122 mm |
| Longueur | 122 mm |
| Série | ray..-xl |
| Largeur totale du roulement | 35 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10,5 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25500 N |
| Diamètre extérieur | 122 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,74 € HT
/ unité
95,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h