Références
INA :RCJTZ30-XL
Rubix :0269-1006750
Fabricant :0008316890000
EAN :4012802791181


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 83 mm |
| Entraxe de fixation | 116,5 mm |
Détails articles : PALIER RCJTZ 30-XL INA
Paliers auto-aligneurs RCJTZ, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R
Points forts
PCJT livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJT- et RCJTZ avec GE-KRRB, RCJTY avec GYE-KRRB et TCJT avec GE-KTTB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 83 mm |
| Entraxe de fixation | 116,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 142 mm |
| Longueur | 142 mm |
| Série | rcjtz..-xl |
| Largeur totale du roulement | 47,2 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Diamètre extérieur | 44 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,77 € HT
/ unité
138,92 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h