Palier applique auto-aligneur RHP LFTC30EC

Palier applique 2 trous série LFTC

Voir les informations techniques
Références
RHP :LFTC30EC
Rubix :0294-1011828
Fabricant :LFTC30EC R
EAN :00747023004010
PALIER LFTC 30 EC RHP
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Largeur33,62 mm
Entraxe de fixation90,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER LFTC 30 EC RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.

Points forts

LFTC livré avec roulement 1000G, LFTC-EC avec 1200ECG et LFTC-A avec 1200G.

Applications

Applications en milieux hostiles

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur33,62 mm
Entraxe de fixation90,5 mm
Matièrefonte
Hauteur112 mm
Longueur84 mm
Sérielftc
Largeur totale du roulement33,62 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,24 HT
/ unité
72,29 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours