Palier applique auto-aligneur INA PCJ17-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PCJ17-XL
Rubix :0269-1006388
Fabricant :0009481010000
EAN :4012802802665
PALIER PCJ 17-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Largeur76 mm
Entraxe de fixation54 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCJ 17-XL INA


Paliers auto-aligneurs PCJ, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Points forts

PCJ livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJ avec GE-KRRB, PCJY avec GAY-NPPB et RCJY avec GYE-KRRB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Largeur76 mm
Entraxe de fixation54 mm
Matièrefonte
Hauteur39,1 mm
Longueur76 mm
Sériepcj..-xl
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10100 N
Diamètre extérieur76 mm
75,13 € HT
/ unité
90,16 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h