Palier applique auto-aligneur INA RCJTA25-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RCJTA25-XL-N
Rubix :0269-1417107
Fabricant :0009378600000
EAN :4012802804607
PALIER RCJTA25-XL-N

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur70 mm
Entraxe de fixation99 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJTA25-XL-N


Paliers auto-aligneurs RCJTA, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, manchon de serrage, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur70 mm
Entraxe de fixation99 mm
Matièrefonte
Hauteur124 mm
Longueur124 mm
Sériercjta..-xl-n
Largeur totale du roulement42,5 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13600 N
Diamètre extérieur38 mm
128,21 € HT
/ unité
153,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h