Palier applique auto-aligneur SNR USFD203

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SNR :USFD203
Rubix :0302-1382440
Fabricant :USFD203
EAN :3413529510528
PALIER USFD203 SNR
Résumé technique
Diamètre intérieur17 mm
Largeur22 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PALIER USFD203 SNR


corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Largeur22 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Matièrefonte
Hauteur81 mm
Longueur58,7 mm
Sérieusfd200
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4780 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9550 N
Diamètre extérieur40 mm
Poids0,3 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,54 HT
/ unité
43,85 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h