Palier applique auto-aligneur INA RCJY60-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :RCJY60-XL-N
Rubix :0269-1006767
Fabricant :0945699910000
EAN :4054372845116
PALIER RCJY 60-XL-N-I INA
Résumé technique
Diamètre intérieur60 mm
Largeur175 mm
Entraxe de fixation143 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJY 60-XL-N-I INA


INA housing units are available as plummer block, flange bearing and clamping housing units in many different designs. The units are ready for installation and consist of INA cast iron or INA sheet steel housings in which INA radial insert ball bearings are integrated. In order to ensure the function and safety in all operating conditions, the bearing and housing are matched to one another.
Paliers auto-aligneurs RCJY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Largeur175 mm
Entraxe de fixation143 mm
Matièrefonte grise
Longueur175 mm
Sériercjy..-xl-n
Largeur totale du roulement73,7 mm
Charge statique de base, radiale - C0r36000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr56000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,71 HT
/ unité
192,85 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h