Palier applique auto-aligneur INA TME75-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :TME75-XL
Rubix :0269-1007392
Fabricant :0009802180000
EAN :4012802818291
PALIER TME 75XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Largeur67 mm
Entraxe de fixation184 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TME 75XL INA


Paliers auto-aligneurs TME, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité T

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Largeur67 mm
Entraxe de fixation184 mm
Matièreacier
Longueur220 mm
Sérietme..-xl
Charge statique de base, radiale - C0r44500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr62000 N
Diamètre extérieur220 mm
654,35 € HT
/ unité
785,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours