Palier applique auto-aligneur INA FLCTE12-XL

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :FLCTE12-XL
Rubix :0269-1003356
Fabricant :0008315220000
EAN :4012802791624
PALIER FLCTE 12XL INA
Résumé technique
Diamètre intérieur12 mm
Largeur58,7 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FLCTE 12XL INA


Paliers auto-aligneurs FLCTE, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P, non regraissable

Points forts

FLCTE livré avec roulement RAE-NPPB, GLCTE avec GRAE-NPPB et FLCTEY avec GAY-NPPB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Largeur58,7 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Matièrefonte
Hauteur81 mm
Longueur81 mm
Sérieflcte..-xl
Largeur totale du roulement30,5 mm
Diamètre des trous de fixation6,6 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9800 N
Diamètre extérieur28,4 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,26 HT
/ unité
80,71 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h