Palier applique auto-aligneur FAG UKFL207-J7

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
FAG :UKFL207-J7
Rubix :0255-1301280
Fabricant :0812152580000
EAN :4047643262064
PALIER UKFL207 FAG
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Largeur90 mm
Entraxe de fixation130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UKFL207 FAG


Palier applique UKFL

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur90 mm
Entraxe de fixation130 mm
Matièrefonte à graphite lamellaire
Hauteur34 mm
Longueur161 mm
Sérieukfl
Largeur totale du roulement43 mm
Serrage19 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr27500 N
Diamètre extérieur43,7 mm
Poids1,29 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,80 HT
/ unité
74,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours