Palier applique auto-aligneur INA RCJTY15-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RCJTY15-XL
Rubix :0269-1006733
Fabricant :0009707510000
EAN :4012802821314
PALIER RCJTY 15-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Largeur57 mm
Entraxe de fixation76,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJTY 15-XL INA


Paliers auto-aligneurs RCJTY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Largeur57 mm
Entraxe de fixation76,5 mm
Matièrefonte
Hauteur99 mm
Longueur99 mm
Sériercjty..-xl
Largeur totale du roulement32,9 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9800 N
Diamètre extérieur99 mm
64,25 € HT
/ unité
77,10 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h