Palier applique auto-aligneur PTN UFL003

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
PTN :UFL003
Rubix :Y600-1485206
Fabricant :893627
EAN :3660338460852
PALIER APPLIQUE UFL003
Résumé technique
Diamètre intérieur17 mm
Largeur71 mm
Entraxe de fixation56 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE UFL003


Unités logées dans une bride en alliage de zinc. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement inséré est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
Alliage de zinc - Paliers à applique

Points forts

  • Rentabilité élevée
  • Grande polyvalence
  • Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial.
  • Prêt pour les unités de montage
  • Roulement lubrifié et étanche

Applications

Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Largeur71 mm
Entraxe de fixation56 mm
Matièrealliage de zinc
Hauteur71 mm
Longueur18,5 mm
Sérieufl000
Largeur totale du roulement17,5 mm
Diamètre des trous de fixation7 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur46 mm
Poids0,14 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,31 HT
/ unité
6,37 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h