Références
RHP :SFT50EC
Rubix :0294-1012826
Fabricant :SFT50EC R
EAN :00747023027842


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 60,53 mm |
| Entraxe de fixation | 157 mm |
Détails articles : PALIER SFT 50 EC RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
Points forts
SFT livré avec roulement 1000G, SFT-EC avec 1200ECG, SFT-DEC avec 1000DECG et SFT-A avec 1200G.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 60,53 mm |
| Entraxe de fixation | 157 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 188,9 mm |
| Longueur | 115,9 mm |
| Série | sft |
| Largeur totale du roulement | 60,53 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,23 € HT
/ unité
143,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours