Références
INA :TFE30-XL
Rubix :0269-1008292
Fabricant :0008571570000
EAN :4012802798777


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 48,5 mm |
| Entraxe de fixation | 105 mm |
Détails articles : PALIER TFE 30-XL INA
Paliers auto-aligneurs TFE, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité T
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 48,5 mm |
| Entraxe de fixation | 105 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 127 mm |
| Longueur | 127 mm |
| Série | tfe..-xl |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 20700 N |
| Diamètre extérieur | 127 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,54 € HT
/ unité
165,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours