Palier applique auto-aligneur SKF FYTJ 50 TF

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYTJ 50 TF
Rubix :0301-1356339
Fabricant :89615
EAN :7316570195682
PALIER FYTJ 50 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Largeur40 mm
Entraxe de fixation157 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYTJ 50 TF SKF


Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

- Résiste à des niveaux élevés de contamination
- Conçu pour des températures et des vitesses élevées
- Accepte des charges relativement lourdes
- Rentable

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Largeur40 mm
Entraxe de fixation157 mm
Matièreacier pour roulements
Hauteur50 mm
Longueur195 mm
Largeur totale du roulement51,6 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35100 N
Diamètre extérieur195 mm
127,08 € HT
/ unité
152,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours