Palier applique auto-aligneur RHP SF30EC
Palier applique 4 trous série SF
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :SF30EC
Rubix :0294-1012632
Fabricant :SF30EC R
EAN :00747023029068


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 42,42 mm |
| Entraxe de fixation | 70 mm |
Détails articles : PALIER SF 30 EC RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
Points forts
SF livré avec roulement 1000G, SF-EC avec 1200ECG et SF-DEC avec 1000DECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 42,42 mm |
| Entraxe de fixation | 70 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 68 mm |
| Longueur | 95,3 mm |
| Série | sf |
| Largeur totale du roulement | 42,42 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 14000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 7880 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,33 € HT
/ unité
79,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h